OLFA NCM-L leikkuumatto 24 x 36 tuuman vihreä | AC9VDG 3KJD7

OLFA NCM-L leikkausmatto 24 x 36 tuumaa vihreä

Tuote: AC9VDG Malli: NCM-LRistiviite: 3KJD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausmatto
VäriToisella puolella vihreä ja valkoiset viivat, toisella puolella tasainen vihreä
Pituus36 "
Paksuus0.12 "
TyyppiItsehoito
KäytäYleisveitset, pyörivät leikkurit
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusKäytäLeveysHinta
OLFA TCM-L leikkuumatto 24 x 36 tuuman läpikuultava | AC9VDH 3KJD8 TCM-LToisella puolella läpikuultava valkoisilla viivoilla, toisella puolella kiinteä läpikuultava36 "0.12 "Yleisveitset, pyörivät leikkurit24 "-
Tarjouspyyntö
OLFA RM-12S Leikkuumatto | CH6RJL 2CJW7 RM-12S-12 "1 / 16 "Pyörivät leikkurit12 "€57.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA NCM-L leikkausmatto 24 x 36 tuumaa vihreä