Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESÄ 790030 Mul T Square ruostumaton teräs 29 x 9 45 90 astetta | AA8NKR 19F673

SUMNER 790030 Mul T Square ruostumaton teräs 29 x 9 45 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA8NKR Malli: 790030Ristiviite: 19F673

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMul-T-aukio
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
asteikko1/8 "tai 1 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, muovi
Palojen lukumäärä3
Koko29 "x 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KESÄ 790000 Mul T neliönmuotoinen ruostumaton teräs 23.5 x 9 45 90 astetta | AA8NKQ 19F672 79000023.5 "x 9"€240.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 790030 Mul T Square ruostumaton teräs 29 x 9 45 90 astetta
€257.18 / yksikkö