KESÄ 790000 Mul T neliönmuotoinen ruostumaton teräs 23.5 x 9 45 90 astetta | AA8NKQ 19F672

SUMNER 790000 Mul T Square ruostumaton teräs 23.5 x 9 45 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA8NKQ Malli: 790000Ristiviite: 19F672

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMul-T-aukio
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
asteikko1/8 "tai 1 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, muovi
Palojen lukumäärä3
Koko23.5 "x 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KESÄ 790030 Mul T Square ruostumaton teräs 29 x 9 45 90 astetta | AA8NKR 19F673 79003029 "x 9"€257.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 790000 Mul T Square ruostumaton teräs 23.5 x 9 45 90 astetta
€240.46 / yksikkö