Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUMNER 781947 Taskutaso 0 90 astetta | AA8NKD 19F658

SUMNER 781947 Taskutaso 0 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA8NKD Malli: 781947Ristiviite: 19F658

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskutaso
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunMuovi
KehysmateriaaliMuovi
Pituus3.5 "
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliMuovi
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä0
alue0 astetta, 90 astetta
Pullojen kokonaismäärä2
Vial MateriaaliMuovi
Injektiopullon tyyppiStandard Bubble

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: V leikattu alustaan ​​putki- ja putkityötä varten, peukaloruuvi tason liittämiseksi putkeen tai taivutettuun putkiin. Voidaan käyttää Lumbbobin kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781947 Taskutaso 0 90 astetta
€13.90 / yksikkö