SUMNER 781486 Palkkiteline 36 tuuman pyörät | AA8NJM 19F641

SUMNER 781486 palkkijalusta 36 tuuman pyörät

Varastossa
Tuote: AA8NJM Malli: 781486Ristiviite: 19F641

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkkiteline
Koko2500 lbs.
Jalan tyyppiJäykkä
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus37.3 "
Putken kapasiteetti36 "
Koko24 "leveä x 37.3" korkea
TyyppiPyörillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.88
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jäykkä teräs

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781486 palkkijalusta 36 tuuman pyörät
€951.35 / yksikkö