Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESÄ 781235 Qwik-nastat 5/8 - 1 5/8 laipanreiät | AA8NJW 19F649

SUMNER 781235 Qwik Pins 5/8 - 1 5/8 laippareiät

Varastossa
Tuote: AA8NJW Malli: 781235Ristiviite: 19F649

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQwik-nastat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781235 Qwik Pins 5/8 - 1 5/8 laippareiät
€147.18 / yksikkö