SUMNER 780998 Putkikiinnittimen tankotanko 1-16 tuumaa | AA8NJP 19F643

SUMNER 780998 Putkenkiristin jakkitanko 1–16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NJP Malli: 780998Ristiviite: 19F643

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Leuan leveys16 "
Pituus20 "
LukitusmekanismiAseta ruuvi
MateriaaliTeräs
Koko1 - 16 "
TyyppiJack Bar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jokainen kiinnitin pystyy tarjoamaan laajan valikoiman sovituksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysMateriaaliKokoHinta
SUMNER 780999 Putkikiinnittimen tankotanko 1-10 tuumaa | AA8NJQ 19F644 78099910 "Ruostumaton teräs1 - 10 "€2,003.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 780998 Putkenkiristin jakkitanko 1–16 tuumaa
€1,362.06 / yksikkö