SUMNER 780999 Putkikiinnittimen tankotanko 1-10 tuumaa | AA8NJQ 19F644

SUMNER 780999 Putkenkiristin jakkitanko 1–10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NJQ Malli: 780999Ristiviite: 19F644

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,003.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Leuan leveys10 "
Pituus20 "
LukitusmekanismiAseta ruuvi
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1 - 10 "
TyyppiJack Bar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jokainen kiinnitin pystyy tarjoamaan laajan valikoiman sovituksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysMateriaaliKokoHinta
SUMNER 780998 Putkikiinnittimen tankotanko 1-16 tuumaa | AA8NJP 19F643 78099816 "Teräs1 - 16 "€1,362.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 780999 Putkenkiristin jakkitanko 1–10 tuumaa
€2,003.65 / yksikkö