Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 815720 Kelloavain, Idw 6Nm | CU4UUH 210T29

STURTEVANT RICHMONT 815720 Kelloavain, Idw 6Nm

Varastossa
Tuote: CU4UUH Malli: 815720Ristiviite: 210T29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STURTEVANT RICHMONT 869774 Räikkä, neliöveto, metallikahva, 1/4 tuuman koko | CU4UPZ 210V18 869774Räikkä€396.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 815720 Kelloavain, Idw 6Nm
€466.70 / yksikkö