Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810589 Esiasetettu momenttiavain 7-7 / 8in | AH7MBF 36WD72

STURTEVANT RICHMONT 810589 Esiasetettu momenttiavain 7-7/8in

Varastossa
Tuote: AH7MBF Malli: 810589Ristiviite: 36WD72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
Kahvaergonominen
Head Typekiinteä
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Valokaari14 Tutkinnot
Min. Syklien lukumäärä5000
Hammaspyörien lukumäärä30
Kokonaispituus7.875 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue150 tuumaa - lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Asetusmanuaalinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueKiertoHinta
STURTEVANT RICHMONT 810055 Esiasetettu momenttiavain 14-3 / 16 tuumaa | AH7MAZ 36WD66 81005514.187 "750 tuumaa - lbCW€386.57
STURTEVANT RICHMONT 810058 Esiasetettu momenttiavain 10-7 / 16 tuumaa | AH7MBA 36WD67 81005810.437 "300 tuumaa - lbCW€363.60
STURTEVANT RICHMONT 810402 Esiasetettu momenttiavain 17-5 / 8in | AH7MBE 36WD71 81040217.625 "1200 tuumaa - lbCW / CCW€397.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810589 Esiasetettu momenttiavain 7-7/8in
€347.55 / yksikkö