Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810058 Esiasetettu momenttiavain 10-7 / 16 tuumaa | AH7MBA 36WD67

STURTEVANT RICHMONT 810058 esiasetettu momenttiavain 10-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MBA Malli: 810058Ristiviite: 36WD67
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
€363.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
Kahvaergonominen
Head Typekiinteä
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Valokaari14 Tutkinnot
Min. Syklien lukumäärä5000
Hammaspyörien lukumäärä30
Kokonaispituus10.437 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue300 tuumaa - lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW
Asetusmanuaalinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueKiertoHinta
STURTEVANT RICHMONT 810055 Esiasetettu momenttiavain 14-3 / 16 tuumaa | AH7MAZ 36WD66 81005514.187 "750 tuumaa - lbCW€386.57
STURTEVANT RICHMONT 810402 Esiasetettu momenttiavain 17-5 / 8in | AH7MBE 36WD71 81040217.625 "1200 tuumaa - lbCW / CCW€397.20
STURTEVANT RICHMONT 810589 Esiasetettu momenttiavain 7-7 / 8in | AH7MBF 36WD72 8105897.875 "150 tuumaa - lbCW / CCW€347.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810058 esiasetettu momenttiavain 10-7/16 tuumaa
€363.60 / yksikkö