RAKENNEMUOVIT S9636A Hyllylaitteen lisäosa 36 x 96 x 24 tuumaa 750 Lb | AF4WXF 9NKU6

STRUCTURAL PLASTICS S9636A hyllyyksikkö lisäosa 36 x 96 x 24 tuumaa 750 Lb

Tuote: AF4WXF Malli: S9636ARistiviite: 9NKU6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€461.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Kapasiteetti hyllyä kohti750 lb
VäriMusta
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus24 "
Kantavuus750 lb
MateriaaliMuovi
Hyllyjen lukumäärä1
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeuseräKantavuusHinta
RAKENNEMUOVIT S4824B Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H27 | AB2YXV 1PWY1 S4824B2344 lb24 "48 "Tasainen27 "Irtotavarateline688 lb€324.90
RAKENNEMUOVIT S4824x3 Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H51 | AB2YXX 1PWY3 S4824x33344 lb24 "48 "Tasainen51 "Irtotavarateline1032 lb€529.75
RAKENNEMUOVIT S4824x4 Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H75 | AB2YXY 1PWY5 S4824x44344 lb24 "48 "Tasainen75 "Irtotavarateline1376 lb€765.31
RAKENNEMUOVIT S9624X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWU 4DU94 S9624X44680 lb24 "96 "Tasainen75 "Irtotavarateline2700 lb€911.53
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9624X3 Kolme hyllyyksikkö | AD7DWV 4DU95 S9624X33680 lb24 "96 "Tasainen51 "Irtotavarateline2025 lb€680.95
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9616X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWW 4DU96 S9616X44450 lb16 "96 "Tasainen75 "Irtotavarateline1800 lb€767.66
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9616X3 Kolme hyllyyksikkö | AD7DWX 4DU97 S9616X33450 lb16 "96 "Tasainen51 "Irtotavarateline1350 lb€558.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS S9636A hyllyyksikkö lisäosa 36 x 96 x 24 tuumaa 750 Lb
€461.95 / yksikkö