RAKENNEMUOVIT S9624X3 Kolme hyllyyksikkö | AD7DWV 4DU95

STRUCTURAL PLASTICS S9624X3 Kolmen hyllyn yksikkö

Tuote: AD7DWV Malli: S9624X3Ristiviite: 4DU95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€680.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Kapasiteetti hyllyä kohti680 lb
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus51 "
Kantavuus2025 lb
MateriaaliValettu HDPE-muovi
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeuseräKantavuusHinta
RAKENNEMUOVIT S4824B Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H27 | AB2YXV 1PWY1 S4824B2344 lb24 "48 "Tasainen27 "Irtotavarateline688 lb€324.90
RAKENNEMUOVIT S4824x3 Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H51 | AB2YXX 1PWY3 S4824x33344 lb24 "48 "Tasainen51 "Irtotavarateline1032 lb€529.75
RAKENNEMUOVIT S4824x4 Muoviset irtohyllyt raskaaseen käyttöön W48 H75 | AB2YXY 1PWY5 S4824x44344 lb24 "48 "Tasainen75 "Irtotavarateline1376 lb€765.31
RAKENNEMUOVIT S9624X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWU 4DU94 S9624X44680 lb24 "96 "Tasainen75 "Irtotavarateline2700 lb€911.53
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9616X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWW 4DU96 S9616X44450 lb16 "96 "Tasainen75 "Irtotavarateline1800 lb€767.66
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S9616X3 Kolme hyllyyksikkö | AD7DWX 4DU97 S9616X33450 lb16 "96 "Tasainen51 "Irtotavarateline1350 lb€558.68
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT S6624X4 Nelihyllyinen yksikkö | AD7DWY 4DU98 S6624X44470 lb24 "66 "Tasainen75 "Irtotavarateline1850 lb€800.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS S9624X3 Kolmen hyllyn yksikkö
€680.95 / yksikkö