Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Ankkuriruuvi, 1/2 tuuman ankkurihalk., pituus 6 tuumaa, sinkki, 20 pk | AC2QWB 2MCP8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 ankkuriruuvi, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 6 tuumaa, sinkki, 20 pk

Varastossa
Tuote: AC2QWB Malli: U70520.050.0600Ristiviite: 2MCP8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus6"
MateriaaliVähähiilinen teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus3.75 "
Min. Upotus5.75 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)13,027
Lopullinen jännitys (paunaa)15,640

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1882
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 ankkuriruuvi, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 6 tuumaa, sinkki, 20 pk
€179.37 /pakkaus