Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 kiila-ankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, ankkurin pituus 5-1/2 tuumaa, 10 pk | AA4RHJ 13A992

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 kiila-ankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, ankkurin pituus 5-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA4RHJ Malli: STB2-75512-G10Ristiviite: 13A992

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin4.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus0.625 "
Min. Upotus4.125 "
thread Pituus2.688 "
Kierteen koko3 / 4-10 UNS
TyyppiVahva pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.38
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 kiila-ankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, ankkurin pituus 5-1/2 tuumaa, 10 pk
€100.13 /pakkaus