Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3-1/2 tuuman ankkurin pituus, teräs, 50 pk | AA6AFE 13N544

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3-1/2 tuuman ankkurin pituus, teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA6AFE Malli: STB2-37312-G50Ristiviite: 13N544

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.5 "
Upotus betoniin1.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.125 "
Min. Upotus1.875 "
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3-1/2 tuuman ankkurin pituus, teräs, 50 pk
€90.97 /pakkaus