STRONG HOLD SC2436-3 Utility cart, jossa syvät metallihyllyt, 2000 lb:n kantavuus, 24 tuumaa x 36 tuumaa | CU4UEU 40V890

STRONG HOLD SC2436-3 Utility cart, jossa syvähuuliset metallihyllyt, 2000 lb:n kantavuus, 24 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU4UEU Malli: SC2436-3Ristiviite: 40V890

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,327.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STRONG HOLD SC2436-2 Utility cart, jossa syvähuulinen metallihylly, 2000 lb:n kantavuus, 24 tuumaa x 36 tuumaa | CU4UEV 40V889 SC2436-2€2,044.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD SC2436-3 Utility cart, jossa syvähuuliset metallihyllyt, 2000 lb:n kantavuus, 24 tuumaa x 36 tuumaa
€2,327.29 / yksikkö