STRONG HOLD 36-V-244SS -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MGK 1UCD4

STRONG HOLD 36-V-244SS Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuumaa leveys

Tuote: AB3MGK Malli: 36-V-244SSRistiviite: 1UCD4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,775.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliRuostumaton teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.19
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaalikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 36-V-244 säilytyskaappi, 78 x 36 tuuman koko, 12 gauge | AB3MFG 1UBU9 36-V-244EmaliTeräs36 "1900 lb€3,431.94
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-V-244 säilytyskaappi, 78 x 48 tuuman koko, 12 gauge | AB3MFH 1UBV1 46-V-244EmaliTeräs48 "1200 lb€3,481.18
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-V-244 säilytyskaappi, 78 x 60 tuuman koko, 12 gauge | AB3MFJ 1UBV2 56-V-244EmaliTeräs60 "1650 lb€4,222.51
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-V-244SS -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 60 tuuman leveys | AB3MGL 1UCD6 56-V-244SSRuostumaton teräsRuostumaton teräs60 "1650 lb€17,116.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-V-244SS Säilytyskaappi 12 mittari 78 tuumaa H 36 tuumaa leveys
€12,775.19 / yksikkö