Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STREAMLINE A 03038NL Korkea korvakyynärpää 90 astetta kupari C x FPT | AH2ZHW 30UN22

MUELLER STREAMLINE 03038NL korkea korva kyynärpää 90 astetta kupari C x FPT

Varastossa
Tuote: AH2ZHW Malli: A 03038NLRistiviite: 30UN22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea korva, kyynärpää, 90 astetta
NoudattaminenNSF / ANSI 061
Yhteyden tyyppiC x FPT
MateriaaliKupari
Putken koko1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräHinta
MUELLER STREAMLINE A 03706NL Laipallinen pesualtaan kyynärpää 90 astetta kupari C | AH2ZHX 30UN23 A 03706NLCLaipallinen pesuallas kyynärpää, 90 astetta€24.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STREAMLINE 03038NL korkea korva kyynärpää 90 astetta kupari C x FPT
€21.14 / yksikkö