Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21P7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 230vac | AF6PZQ 1XZY9

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21P7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 230vac

Varastossa
Tuote: AF6PZQ Malli: RPM21P7Ristiviite: 1XZY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit230 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)15
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus15A @ 277 VAC / 28 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro RPZF2
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusNastatPistorasiaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1P7 Rele 8-napainen Dpdt 12a 230vac | AF6NWD 1DPY5 RXM2AB1P712DPDT12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€14.25
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22P7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 230vac | AF6PXY 1XZL5 RPM22P715DPDT15A @ 277 VAC / 28 VDC8Valmistaja Nro RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2P7 Rele 8-napainen Dpdt 12a 230vac | AF6PYK 1XZP4 RXM2AB2P712DPDT12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.61
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7 Rele, DIN-kiskon tuki, 14 pin, 6 A, 230 VAC | AF6PYP 1XZP9 RXM4AB2P764PDT6A @ 277 VAC, 8 A @ 30 VDC14Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21P7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 230vac
€15.75 / yksikkö