Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 91727 Taskulamppu Led Nicd Nylon Yellow | AF6UEE 20JN10

STREAMLIGHT 91727 Taskulamppu Led Nicd Nylon Keltainen

Varastossa
Tuote: AF6UEE Malli: 91727Ristiviite: 20JN10
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
€324.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3 tuntia. 30 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)
Akun vaihto90335
Akun kokoOsa C
Akun tyyppinicad
Säteen etäisyys210 m (korkea), 115 m (matala)
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliNylon
Kynttilän voima12,900 (korkea), 4300 (matala)
Latausaika8-10 tuntia.
JohtotyyppiAC / DC
Halkaisija2.75 "
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääKohdepalkki
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus9 13 / 64 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho150/55 ​​lm
Valotehotilat3
Lumens150/55
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho150
Paristojen määrä1
Latausten määrä1,000
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiLuokan I ja II divisioona 1, ryhmät C, D, F, G; Luokka III; T-koodi: T4; Exia; EI SYÖTÄVÄ: Luokan I divisioona 2; Ryhmät A, B, C, D, T-KOODI T4
Kytkimen tyyppiElektroninen
Veden tunkeutumisluokitusIPX4, veden tunkeutuminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaSäteen etäisyysSuurin lumenia tehoKäyntiaika korkeassa asetuksessakorinvärisetKynttilän voimaKeskittääHinta
STREAMLIGHT 91627 Taskulamppu Led Nicd Nylon Keltainen | AF6UEA 20JN06 91627163/503 tuntia. 45 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)68 m (korkea), 37 m (matala)1633.8 hr.Keltainen730 (korkea), 230 (matala)Tulvapalkki€340.29
STREAMLIGHT 91657 Taskulamppu Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 tuntia. 45 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)68 m (korkea), 37 m (matala)1633.8 hr.Oranssi730 (korkea), 230 (matala)Tulvapalkki€368.01
STREAMLIGHT 91757 Taskulamppu Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN11 91757150/553 tuntia. 30 min. lm \ 12 h. lm, 8 tuntia. lm (salama), 20 päivää, lm (kuutamo)210 m (korkea), 115 m (matala)1503.5 hr.Oranssi12,900 (korkea), 4300 (matala)Kohdepalkki€344.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 91727 Taskulamppu Led Nicd Nylon Keltainen
€324.59 / yksikkö