Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 90314 Polttimo Xenon 5/5.5 | AD2GLG 3PDN8

STREAMLIGHT 90314 Xenon polttimo 5/5.5

Varastossa
Tuote: AD2GLG Malli: 90314Ristiviite: 3PDN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosavalaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8513902000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STREAMLIGHT 78915 Polttimo Xenon 1.1 / 6 | AD2GLF 3PDN7 78915€18.78
STREAMLIGHT 24003 Lampun taskulamppu Bi-pin | AE7DTJ 5XA91 24003€30.59
STREAMLIGHT 90320 Lampun taskulamppu Bi-pin | AE7DTK 5XA93 90320€15.84
STREAMLIGHT 74914 Lampun taskulamppu Bi-pin | AE7EAJ 5XB12 74914€14.82
STREAMLIGHT 75914 Lampun taskulamppu Bi-pin | AE7JTA 5YN54 75914€18.36
STREAMLIGHT 78914 Lampun taskulamppu Bi-pin | AF2URC 6XZ29 78914€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 90314 Xenon polttimo 5/5.5
€19.35 / yksikkö