STREAMLIGHT 88077 Tactical LED Handheld taskulamppu, alumiini, 1000 lm Max. Lähtö, musta | CH6MZD 484R01

STREAMLIGHT 88077 Tactical LED-käsitaskulamppu, alumiini, 1000 lm Max. Lähtö, musta

Tuote: CH6MZD Malli: 88077Ristiviite: 484R01
€246.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Akun palamisaika1.5/3/20 tuntia.
Akun koko18650
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyys374 / 237 / 95
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.07 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio2"
Taskulampun säteen tyyppiTulva
Lampun käyttöikä50000 tuntia.
Pituus7.08 "
Lens MaterialLasi
ValotehotilatKorkea / keskitaso / matala
Lumens1000 400/65 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Lumen-alueSuurempi kuin 750 lm
Suurin lumenia teho1000 lm
Paristojen määrä1
TulostustilaDiskovalo
Huippusäteen intensiteetti35000/14100/2250
VaraosavalaisinEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa1.5 tuntia.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiPainonuppi
TakuuRajoitettu elinikä
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla9.24 oz.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisältää paristotAkun palamisaikaPudotusarvioTaskulampun säteen tyyppiTaskulampun luokkaLampun käyttöikäPituusHinta
STREAMLIGHT 90644 Taskulamppu Led Oranssi 200/63 Pituus Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonKyllä3.5/16 h.2m-Taktinen50 kt h.2 55 / 64 "€179.66
STREAMLIGHT 74500 taktinen käsivalaisin LED musta | AH8YKT 39CC98 74500AlumiiniKyllä1/2/3.8 tuntia.2.0m-Taktinen50,000 hr.7"€176.24
STREAMLIGHT 88034 Teollisuuden LED-käsitaskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 50, sininen | CD2KNE 11U133 88034AlumiiniKyllä36/14/1.5 tuntia.-kiinteäTeollinen50,000 hr.3.97 "€83.11
STREAMLIGHT 20700 LED kädessä pidettävä taskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 350, musta | CD2TXA 480V81 20700AlumiiniKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.1 "€210.20
STREAMLIGHT 20703 LED-taskulamppu, alumiini, maksimi lumenia 350, musta | CD2TXB 480V82 20703AlumiiniKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.1 "€323.81
STREAMLIGHT 25300 LED kädessä pidettävä taskulamppu, nailon, suurin valoteho 350, musta | CD2TXC 480V83 25300NylonKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.2 "€156.14
STREAMLIGHT 25320 LED-kannettava taskulamppu, nailonia, valovirran enimmäisteho 350, keltainen | CD2TXD 480V87 25320NylonKyllä2/4/50 tuntia.1.0mkiinteäTeollinen50,000 hr.13.2 "€166.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 88077 Tactical LED-käsitaskulamppu, alumiini, 1000 lm Max. Lähtö, musta
€246.40 / yksikkö