Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 74851 Johdoton työvalo, LED, 3.6 V, tulvatarkennus | CF2LPM 55MJ55

STREAMLIGHT 74851 johdoton työvalo, LED, 3.6 V, Flood Focus

Varastossa
Tuote: CF2LPM Malli: 74851Ristiviite: 55MJ55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo
PerustyyliKoukut, magneettiset
KeskittääTulva
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lumens500/400
Paristojen määrä1
ErityisominaisuudetMagneettinen pohja, jossa sisäkkäinen ripustuskoukku, siirrettävä / taitettava valopalkki
Kytkimen tyyppiNappi
Työkalun pituus10-3 / 4 "
Jännite3.6
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STREAMLIGHT 74850 Johdoton työvalo, LED, 3.6 V, tulvatarkennus | CF2LPL 55MJ54 74850€172.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 74851 johdoton työvalo, LED, 3.6 V, Flood Focus
€240.70 / yksikkö