Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 45861 Ladattava lyhty 120v AC / 12v DC Oranssi | AF7LMU 21XN37

STREAMLIGHT 45861 Ladattava lyhty 120v AC/12v DC oranssi

Varastossa
Tuote: AF7LMU Malli: 45861Ristiviite: 21XN37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava lyhty
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika7/15 h.
Akun koko6V
Akun tyyppiLyijyhappo
Säteen etäisyys469 / 358m
korinvärisetOranssi
Rungon materiaaliABS-kestomuovi
Kynttilän voima32,000 ja 55,000
Halkaisija5 7 / 64 "
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus11.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea matala
Lumens540/330
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho540
Paristojen määrä1
Huippusäteen intensiteetti55,000/32,000 cd
Varaosavalaisin45844
VaihtolamputValmistaja Nro 45911
Käyntiaika korkeassa asetuksessa7 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) -sertifioitu asennettuna mihin tahansa asentoon
Kytkimen tyyppiVaihda
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla7.90 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8513102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkun palamisaikaAkun tyyppiValotehoLumensLumen-alueSuurin lumenia tehoHuippusäteen intensiteettiHinta
STREAMLIGHT 45866 Ladattava lyhty Led Beige | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7/15 h.Lyijyhappo-Korkea - 540 / matala - 330450 ja 75054055,000/32,000 cd€364.90
STREAMLIGHT 45876 Ladattava lyhty Led Yellow | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7/15 h.Lyijyhappo-Korkea - 540 / matala - 330450 ja 75054055,000/32,000 cd€406.91
STREAMLIGHT 44450 lyhty ladattava oranssi | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 hr.Litium-ioni145 lm145/70100 ja 24914580,000/40,000 cd€535.92
STREAMLIGHT 45801 Ladattava lyhty 6v oranssi | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8/18 h.Lyijyhappo615/330 ​​lm615/330450 ja 7506154000/2150 cd€563.88
STREAMLIGHT 45855 Ladattava lyhty Led 6v Oranssi | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7/15 h.Lyijyhappo-540/330450 ja 75054055,000/32,000 cd€473.62
STREAMLIGHT 45857 Ladattava lyhty 120v AC 12v DC Oranssi | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7/15 h.Lyijyhappo-540/330450 ja 75054055,000/32,000 cd€551.47
STREAMLIGHT 45856 Ladattava lyhty Led Orange | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7/15 h.Lyijyhappo-540/330450 ja 75054055,000/32,000 cd€432.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 45861 Ladattava lyhty 120v AC/12v DC oranssi
€547.61 / yksikkö