Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRAUSS MI8609D91 Escapement File Sveitsin kaksoispiste soikea | AH3FHX 31LX42

STRAUSS MI8609D91 Sveitsin kaksikärkinen soikea poistoviila

Varastossa
Tuote: AH3FHX Malli: MI8609D91Ristiviite: 31LX42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEscapement-tiedosto
LeikkaustyyppiTasoita
Halkaisija11 / 64 "
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
Pituus5.5 "
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiYlitys
Profiilin muotoKaksinkertainen piste soikea
Paksuus5 / 64 "
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)1.96
Laivan leveys (cm)0.41
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaProfiilin muotoPaksuusLeveysHinta
STRAUSS MI8610D126 Escement File Sveitsin puolisuunnikkaan muotoinen AH3FHT 31LX38 MI8610D126Timanttihioma5 / 32 "puolisuunnikkaan3 / 64 "5 / 32 "€41.71
STRAUSS MI8610D181 Escement File Sveitsin puolisuunnikkaan muotoinen AH3FHU 31LX39 MI8610D181Karkea5 / 32 "puolisuunnikkaan3 / 64 "5 / 32 "€41.09
STRAUSS MI8610D91 Escapement File Sveitsin puolisuunnikkaan muotoinen AH3FHV 31LX40 MI8610D91Tasoita5 / 32 "puolisuunnikkaan3 / 64 "5 / 32 "€40.49
STRAUSS MI8609D126 Escapement File Sveitsin kaksoispiste soikea | AH3FHW 31LX41 MI8609D126Timanttihioma11 / 64 "Kaksinkertainen piste soikea5 / 64 "5 / 32 "€40.22
STRAUSS MI8609D181 Escapement File Sveitsin kaksoispiste soikea | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Karkea11 / 64 "Kaksinkertainen piste soikea5 / 64 "5 / 32 "€43.05
STRAUSS MI8617D181 Escapement File Swiss Equaling AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Karkea5 / 32 "Suorakulmainen3 / 64 "5 / 32 "€43.93
STRAUSS MI8617D126 Escapement File Swiss Equaling | AH3FJA 31LX45 MI8617D126Timanttihioma5 / 32 "Suorakulmainen3 / 64 "5 / 32 "€43.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRAUSS MI8609D91 Sveitsin kaksikärkinen soikea poistoviila
€41.19 / yksikkö