Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC TCSL2-COLOR-PAC -kalibrointitarra 1-1 / 2 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGL 3XFG3

STRANCO INC TCSL2-COLOR-PAC-kalibrointitarra 1-1/2 tuuman leveys Pk 182

Varastossa
Tuote: AD3AGL Malli: TCSL2-COLOR-PACRistiviite: 3XFG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarra
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValikoima
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Etikettien määrä182
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC TC-COLOR-PACK -kalibrointitarra 1-1 / 2 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGK 3XFG1 TC-VÄRIPAKKAUS5 / 8 "Itsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€14.65
STRANCO INC TC1-COLOR-PACK -kalibrointitarra 1 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGM 3XFG5 TC1-VÄRIPAKKAUS1 / 2 "Itsekiinnittyvä polyesteri1"€15.67
STRANCO INC TCSL1-COLOR-PACK -kalibrointitarra 1 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGN 3XFG7 TCSL1-VÄRIPAKKAUS1 / 2 "Itsekiinnittyvä paperi1"€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC TCSL2-COLOR-PAC-kalibrointitarra 1-1/2 tuuman leveys Pk 182
€26.38 / yksikkö