Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC TCSL1-COLOR-PACK -kalibrointitarra 1 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGN 3XFG7

STRANCO INC TCSL1-COLOR-PACK -kalibrointitarra, 1 tuuman leveys, Pk 182

Varastossa
Tuote: AD3AGN Malli: TCSL1-COLOR-PACKRistiviite: 3XFG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarra
Korkeus1 / 2 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValikoima
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Etikettien määrä182
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC TC-COLOR-PACK -kalibrointitarra 1-1 / 2 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGK 3XFG1 TC-VÄRIPAKKAUS5 / 8 "Itsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€14.65
STRANCO INC TCSL2-COLOR-PAC -kalibrointitarra 1-1 / 2 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGL 3XFG3 TCSL2-VÄRI-PAC5 / 8 "Itsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€26.38
STRANCO INC TC1-COLOR-PACK -kalibrointitarra 1 tuuman leveys Pk 182 | AD3AGM 3XFG5 TC1-VÄRIPAKKAUS1 / 2 "Itsekiinnittyvä polyesteri1"€15.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC TCSL1-COLOR-PACK -kalibrointitarra, 1 tuuman leveys, Pk 182
€28.27 / yksikkö