Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC RUM200-7-YB Reflective Character 7 2-7/8 Inch H - Pack Of 25 | AF6CJQ 9WL83

STRANCO INC RUM200-7-YB heijastava hahmo 7 2-7/8 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CJQ Malli: RUM200-7-YBRistiviite: 9WL83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava numerotarra
Merkki7
Merkin korkeus2.5 "
VäriHeijastava keltainen mustalla
MateriaaliSuunnittelijan luokan heijastava kalvo
Kokonaiskorkeus2.875 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
STRANCO INC RUM200-9-YB Heijastava merkki 9 2-7/8 tuumaa H-Pakkaus 25 | AF3RKN 8CJP0 RUM200-9-YB9€11.92
STRANCO INC RUM200-4-YB Heijastava merkki 4 2-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 25 | AF4DPG 8RTG3 RUM200-4-YB4€11.92
STRANCO INC RUM200-3-YB Heijastava merkki 3 2-7/8 tuumaa H-Pakkaus 25 | AF4KCB 8Z589 RUM200-3-YB3€11.92
STRANCO INC RUM200-0-YB Heijastava merkki 0 2-1 / 2 tuumaa H - pakkaus 25 | AF4QQD 9G572 RUM200-0-YB-€11.92
STRANCO INC RUM200-1-YB Heijastava merkki 1 2-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 25 | AF4RPF 9HM86 RUM200-1-YB1€11.92
STRANCO INC RUM200-6-YB Heijastava merkki 6 2-7/8 tuumaa H-Pakkaus 25 | AF6AGU 9U604 RUM200-6-YB6€11.92
STRANCO INC RUM200-8-YB Heijastava merkki 8 2-1 / 2 tuumaa H - pakkaus 25 | AF6BJJ 9VZR3 RUM200-8-YB8€11.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC RUM200-7-YB heijastava hahmo 7 2-7/8 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€11.92 / yksikkö