Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0103-V10 Ajoneuvon kilpi 1.6 Räjähtävä - 10 kpl pakkaus | AF3YRT 8FNM6

STRANCO INC DOTP-0103-V10 ajoneuvokilpi 1.6 räjähdysaine – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YRT Malli: DOTP-0103-V10Ristiviite: 8FNM6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0103-PS Ajoneuvon kilpi 1.6 Räjähtävä | AF3YRR 8FNM5 DOTP-0103-PSJäykkä styreeni€3.02
STRANCO INC DOTP-0103-T10 Ajoneuvokortti 1.6 E x Plsve - 10 kpl pakkaus | AF4VUV 9LUG2 DOTP-0103-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0103-V10 ajoneuvokilpi 1.6 räjähdysaine – 10 kpl pakkaus
€8.58 / yksikkö