Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0100-V10 Ajoneuvokyltti 1.4 Räjähtävä liima-vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF4XWR 9P250

STRANCO INC DOTP-0100-V10 ajoneuvokilpi 1.4 räjähtävä liimavinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4XWR Malli: DOTP-0100-V10Ristiviite: 9P250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka1
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0100-PS Ajoneuvokyltti 1.4 Räjähdysaine | AF3YRP 8FNM3 DOTP-0100-PSJäykkä styreeni€2.76
STRANCO INC DOTP-0100-T10 Ajoneuvokyltti 1.4 Räjähtävä - 10 kpl pakkaus | AF6CKU 9WLW4 DOTP-0100-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0100-V10 ajoneuvokilpi 1.4 räjähtävä liimavinyyli - 10 kpl pakkaus
€7.84 / yksikkö