Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0047-PS Ajoneuvokilpi Myrkky kuvakkeella | AF3YQW 8FM39

STRANCO INC DOTP-0047-PS Ajoneuvon kylttimyrkky kuvakkeella

Varastossa
Tuote: AF3YQW Malli: DOTP-0047-PSRistiviite: 8FM39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka6
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0047-T10 Vehicle Placard Poison W -piktogrammi - pakkaus 10 | AF4DTG 8T321 DOTP-0047-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0047-V10 Ajoneuvokyltin myrkky W-piktogrammi - pakkaus 10 | AF4VUT 9LUF8 DOTP-0047-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0047-PS Ajoneuvon kylttimyrkky kuvakkeella
€2.84 / yksikkö