Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0047-T10 Vehicle Placard Poison W -piktogrammi - pakkaus 10 | AF4DTG 8T321

STRANCO INC DOTP-0047-T10 ajoneuvokyltti, myrkky W -piktogrammi – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4DTG Malli: DOTP-0047-T10Ristiviite: 8T321

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka6
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0047-PS Ajoneuvokilpi Myrkky kuvakkeella | AF3YQW 8FM39 DOTP-0047-PSJäykkä styreeni€20.72
STRANCO INC DOTP-0047-V10 Ajoneuvokyltin myrkky W-piktogrammi - pakkaus 10 | AF4VUT 9LUF8 DOTP-0047-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0047-T10 ajoneuvokyltti, myrkky W -piktogrammi – 10 kpl pakkaus
€34.84 / yksikkö