Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STORM INTERFACE AXS VIRTALÄHDE 12V Virtalähde Teräs 5.75 Pituus 120 / 230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE AXS-VIRTALÄHDE 12V Virtalähde Teräs 5.75 In Pituus 120/230vac

Varastossa
Tuote: AG3RCE Malli: AXS POWER SUPPLY 12VRistiviite: 33UC44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanKyllä
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)8.63
Kotelon leveys (tuumaa)11.32
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus2.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite120 / 230 VAC
Pituus5.75 "
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä8
Lähtövirta12 VDC @ 6A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12/24 VDC
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8504406007

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STORM INTERFACE AXS-VIRTALÄHDE 12V Virtalähde Teräs 5.75 In Pituus 120/230vac
€584.69 / yksikkö