Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STORM INTERFACE AXS HÄTÄKYTKIN HÄTÄ-HÄLYTYSKYTKIN Pikanäppäin Sininen | AG3RCG 33UC46

STORM INTERFACE AXS HÄTÄOHITUSKYTKIN Hätähälytyskytkin Nollausavain Sininen

Varastossa
Tuote: AG3RCG Malli: AKSELIN HÄTÄKYTKINRistiviite: 33UC46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHälytyskytkin
Värisininen
Syvyys1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus5.25 "
Tulojännite28 VDC
NäppäimetEi
Materiaalisinkki
Käyttölämpötila.0 astetta 40 astetta C
Arvosana10A
Vaihda toimintaaOven vapautus
TyyppiAvaimen nollaus
Leveys3 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536509065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STORM INTERFACE AXS HÄTÄOHITUSKYTKIN Hätähälytyskytkin Nollausavain Sininen
€324.65 / yksikkö