Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STIEBEL ELTRON MINI 3 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 120vac | AG7AMC 49X671

STIEBEL ELTRON MINI 3 Sähköinen Tankless vedenlämmitin 120vac

Varastossa
Tuote: AG7AMC Malli: MINI 3Ristiviite: 49X671

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC25
Syvyys3.25 "
elementitPaljas lanka nikkelikromi
Korkeus6.5 "
Min. Virtauksen aktivointi0.40 gpm
AsennusPystysuora
Vaihe1
Painealue150 psi
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Temp. alue82 astetta 130 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM41-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM14-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM8-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM5-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM3-astetta F
Lämpötila Nousu @ 8.0 GPM3-astetta F
Jännite120 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts3000
Leveys7.5 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8516100080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu (käyttöpiste)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysLangan kokoKorkeuseräTemp. alueJänniteHinta
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Säiliötön vedenlämmitin 208 / 240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8AWG14.187 "Elec säiliötön vedenlämmitin86 astetta 140 astetta F208 / 240 VAC€394.76
STIEBEL ELTRON MINI 2 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12AWG6.5 "Elec säiliötön vedenlämmitin82 astetta 130 astetta F120 VAC€257.38
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10AWG6.5 "Elec säiliötön vedenlämmitin82 astetta 130 astetta F120 VAC€257.05
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10AWG6.5 "Elec säiliötön vedenlämmitin82 astetta 130 astetta F120 VAC€254.51
STIEBEL ELTRON MINI 4 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12AWG6.5 "Elec säiliötön vedenlämmitin82 astetta 130 astetta F208 / 240 VAC€347.64
STIEBEL ELTRON MINI 6 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208 / 240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10AWG6.5 "Elec säiliötön vedenlämmitin82 astetta 130 astetta F208 / 240 VAC€228.56
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Säiliötön vedenlämmitin 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6AWG14.187 "Elec säiliötön vedenlämmitin86 astetta 140 astetta F208 / 240 VAC€396.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STIEBEL ELTRON MINI 3 Sähköinen Tankless vedenlämmitin 120vac
€255.60 / yksikkö