Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEWART R.BROWNE RAC10-P Kelattu maadoituspuristin 10 jalkaa | AF4XJT 9NTU1

STEWART R. BROWNE RAC10-P Kierre maadoituspuristin 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4XJT Malli: RAC10-PRistiviite: 9NTU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty maadoitusjohto
Connector TypeKäsi- ja putkikiinnike
Halkaisija3/16 "eristys
Eristeen väriOranssi
EristysmateriaaliVinyyli
Vaijerin pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijaVaijerin pituusHinta
STEWART R.BROWNE RAC10-C käämitetty maadoitusjohdon kiinnitin 10 jalkaa | AF3ZTF 8MUW4 RAC10-CKäsi- ja C-kiinnike3/16 "eristys10ft.€163.50
STEWART R.BROWNE RAC-10-2 Kierretty maadoitusjohtopidike 10 jalkaa | AF4DWZ 8TKU2 RAC-10-2(2) Käsikiinnittimet3/16 "eristys10ft.€115.84
STEWART R.BROWNE RAC-20 kelatut maadoitusjohdinpihdit 20 jalkaa | AF4TYL 9K436 RAC-20GAT-P-kiinnike ja kaapelikenkä3/16 "eristys20ft.€212.80
STEWART R.BROWNE RAC-5 Kierretty maadoituspuristin 5 jalkaa AF4XZT 9PMH3 RAC-5Käsikiinnike1 / 8 "5ft.€72.28
STEWART R.BROWNE RAC-10-2 Kierretty maadoitusjohdinpidike 20 jalkaa | AF4ZGJ 9RYG6 RAC-10-2Käsikiinnike3/16 "eristys20ft.€124.11
STEWART R.BROWNE RAC-10 kelattu maadoitusjohtimen pidike 10 jalkaa | AF6CMZ 9WN83 RAC-10Käsikiinnike3/16 "eristys10ft.€87.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEWART R. BROWNE RAC10-P Kierre maadoituspuristin 10 jalkaa
€172.73 / yksikkö