Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STERLING ROPE SS125090046 Staattinen köysi Nylon 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus | AD3QGB 40L881

STERLING ROPE SS125090046 Staattinen nylon köysi 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3QGB Malli: SS125090046Ristiviite: 40L881

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamissuojus
VäriKeltainen
pidentäminen5.9%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminenKernmantle
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaPutoamissuoja- / pelastusköydet
Vetolujuus9284 lb
Työkuorman raja908 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusHinta
STERLING ROPE P160000046 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lbValkoinen5.2%150ft.Suojapussi5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€411.63
STERLING ROPE P160000061 Staattinen köysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa pituus | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lbValkoinen5.2%200ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€603.07
STERLING ROPE P160000092 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 300 jalkaa | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lbValkoinen5.2%300ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€909.59
STERLING ROPE P160000183 Staattiset köysitangot 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AD3QFM 40L868 P1600001831195 lbValkoinen5.2%600ft.Kela5 / 8 "Polyesteri12,993 lb€1,770.64
STERLING ROPE P130060046 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AD3QFN 40L869 P130060046908 lbsininen2.4%150ft.Suojapussi1 / 2 "Polyesteri9081 lb€391.68
STERLING ROPE P130060061 Staattinen köysi Pes 1/2 tuumaa Halkaisija 200 jalkaa Pituus | AD3QFP 40L870 P130060061908 lbsininen2.4%200ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€507.90
STERLING ROPE P130060092 Staattiset köysitangot 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lbsininen2.4%300ft.Kela1 / 2 "Polyesteri9081 lb€816.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STERLING ROPE SS125090046 Staattinen nylon köysi 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa
€407.78 / yksikkö