Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MIC-3 Midget Fuse, Fast Blow, 3A, 250VAC, 10 kpl | BD2EMV

BUSSMANN MIC-3 Midget-sulake, Fast Blow, 3A, 250VAC, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BD2EMV Malli: MIC-3
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
€21.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija10.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG (10.3 x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliTappi, hopea
Keskeytysluokitus100A
Pituus38.1mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN MIC-10 Midget-sulake, Nopeasti Toimiva Lisävaruste, Teollisuus, 250VAC, 10A, Kasettisulake | BC7UWU MIC-10Kasetin sulakkeet10A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)200A250 VAC€22.24
BUSSMANN MIC-30 Midget Fuse, Fast Blow, 30A, 32VAC, 10 kpl | BC7WHP MIC-30Kasetti30A5AG (10.3 x 38.1 mm)10kA32 VAC€21.17
BUSSMANN MIC-25 Midget Fuse, Fast Blow, 25A, 32VAC, 10 kpl | BC8ZHZ MIC-25Kasetti25A5AG (10.3 x 38.1 mm)10kA32 VAC€21.17
BUSSMANN MIC-15 Midget Fuse, Fast Blow, 15A, 250VAC, 10 kpl | BC9MFJ MIC-15Kasetti15A5AG (10.3 x 38.1 mm)750A250 VAC€21.17
BUSSMANN MIC-2 Midget Fuse, Fast Blow, 2A, 250VAC, 10 kpl | BC9RTU MIC-2Kasetti2A5AG (10.3 x 38.1 mm)100A250 VAC€21.17
BUSSMANN MIC-20 Midget-sulake, Nopeasti Toimiva Lisävaruste, Teollisuus, 32VAC, 20A, Kasettisulake | BD2DQA MIC-20Kasetin sulakkeet20A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)10kA32 VAC€21.17
BUSSMANN MIC-6 Midget Fuse, Fast Blow, 6A, 250VAC, 10 kpl | BD3BUX MIC-6Kasetti6A5AG (10.3 x 38.1 mm)-250 VAC€22.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MIC-3 Midget-sulake, Fast Blow, 3A, 250VAC, 10 kpl
€21.17 / yksikkö