Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 430110 Käynnistyskytkin | AA3VZU 11W948

STENS 430110 Käynnistyskytkin

Varastossa
Tuote: AA3VZU Malli: 430110Ristiviite: 11W948

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistyskytkin
TyyppiMagneto-sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8511806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 430013 Käynnistyskytkin | AA3RDC 11T661 430013Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 4; Liittimet: 5€28.51
STENS 430029 Käynnistyskytkin | AA3RDE 11T664 430029Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 2; Liittimet: 2€18.26
STENS 430136 Käynnistyskytkin | AA3VZV 11W950 430136Akun sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 5-
Tarjouspyyntö
STENS 430161 Käynnistyskytkin | AA3VZW 11W951 430161Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 4; Liittimet: 6€28.23
STENS 430165 Käynnistyskytkin | AA3VZX 11W952 430165Asennot: 2; Liittimet: 2€34.62
STENS 430173 Käynnistyskytkin | AA3VZY 11W953 430173Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 5€35.94
STENS 430334 Käynnistyskytkin | AA3WAC 11W957 430334Asennot: 3; Liittimet: 6€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430110 Käynnistyskytkin
€30.86 / yksikkö