Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 430029 Käynnistyskytkin | AA3RDE 11T664

STENS 430029 Käynnistyskytkin

Varastossa
Tuote: AA3RDE Malli: 430029Ristiviite: 11T664
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
€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistyskytkin
TyyppiMagneto-sytytystyyppi; Asennot: 2; Liittimet: 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8511806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STENS 430013 Käynnistyskytkin | AA3RDC 11T661 430013Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 4; Liittimet: 5€28.51
STENS 430110 Käynnistyskytkin | AA3VZU 11W948 430110Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 6€30.86
STENS 430136 Käynnistyskytkin | AA3VZV 11W950 430136Akun sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 5-
Tarjouspyyntö
STENS 430161 Käynnistyskytkin | AA3VZW 11W951 430161Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 4; Liittimet: 6€28.23
STENS 430165 Käynnistyskytkin | AA3VZX 11W952 430165Asennot: 2; Liittimet: 2€34.62
STENS 430173 Käynnistyskytkin | AA3VZY 11W953 430173Magneto-sytytystyyppi; Asennot: 3; Liittimet: 5€35.94
STENS 430334 Käynnistyskytkin | AA3WAC 11W957 430334Asennot: 3; Liittimet: 6€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430029 Käynnistyskytkin
€18.26 / yksikkö