STENS 375525 Star Edger -terän 8 tuuman halkaisija | AA3RCD 11T615

STENS 375525 Star Edger terä, halkaisija 8 tuumaa

Tuote: AA3RCD Malli: 375525Ristiviite: 11T615

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerä, Tähti Edger
Koko8 "halkaisijan paksuus .95 keskireikä 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8467990130
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375525 Star Edger terä, halkaisija 8 tuumaa