Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 375360 Edger Blade 9 tuumaa | AA3RBX 11T609

STENS 375360 särmäysterä 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RBX Malli: 375360Ristiviite: 11T609

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunaterä
Pituus9"
KokoW 2 "Paksuus .105 keskireikä 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STENS 375006 reunaterä 9 tuumaa | AA3RBM 11T593 375006W 2-1 / 2 "Paksuus .105 Keskireikä 1/2"€8.37
STENS 375030 Edger Blade 9 tuumaa | AA3RBP 11T595 375030W 2 "Paksuus .155 keskireikä 1/2"€7.80
STENS 375147 reunaterä 9 tuumaa | AA3RBQ 11T596 375147W 2 "Paksuus .155 keskireikä 5/8"€7.43
STENS 375489 Edger Blade 9 tuumaa | AA3RCC 11T614 375489W 2 "Paksuus .110 keskireikä 1/2"€9.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375360 särmäysterä 9 tuumaa
€7.26 / yksikkö