Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 375287 Edger Blade 9 tuumaa | AA3RBT 11T605

STENS 375287 särmäysterä 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RBT Malli: 375287Ristiviite: 11T605

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunaterä
Pituus9"
KokoW 2-1 / 2 "Paksuus .105 Keskireikä 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
STENS 375444 reunaterä 8 5/8 tuumaa | AA3RCA 11T612 3754448.625 "W 1-1 / 2 "Paksuus .105 Keskireikä 9/16"€10.16
STENS 375661 Edger Blade 7 3/4 tuumaa | AA3RCE 11T616 3756617.75 "W 2 "Paksuus .197 keskireikä 1"€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 375287 särmäysterä 9 tuumaa
€7.64 / yksikkö