STENS 355295 Mulching-terä 20-1/2 tuumaa | AA3RBE 11T582

STENS 355295 Silppuamisterä 20-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RBE Malli: 355295Ristiviite: 11T582

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppimulching
Keskireikä15 / 16 "
Pituus20.5 "
KokoW 3 "Paksuus .209 keskireikä 15/16"
Paksuus0.209 "
TyyppiSuoraan
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
STENS 330377 multaaerä 21-1 / 2 tuumaa | AA3QZF 11T527 33037721.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .164 Keskireikä 11/16"0.164 "Muodostettu2.5 "€19.19
STENS 330587 Mulching-terä 21 tuumaa | AA3QZL 11T536 33058721 "W 2-1 / 2 "Paksuus .250 Keskireikä 7/8"0.25 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 330736 Mulching-terä 19-1/2 tuumaa | AA3QZU 11T544 33073619.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 11/16"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 330770 Mulching Blade 21 tuumaa | AA3QZV 11T545 33077021 "W 2-3 / 4 "Paksuus .119 Keskireikä 3/8"0.119 "Muodostettu2.75 "€22.47
STENS 345165 Mulching-terä 19-3/8 tuumaa | AA3RAE 11T557 34516519.38 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 355105 Mulching-terä 20-7 / 16 tuumaa | AA3RAX 11T575 35510520.437 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 355295 Silppuamisterä 20-1/2 tuumaa
€25.82 / yksikkö