Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 330770 Mulching Blade 21 tuumaa | AA3QZV 11T545

STENS 330770 Mulching terä 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3QZV Malli: 330770Ristiviite: 11T545

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppimulching
Keskireikä3 / 8 "
Pituus21 "
KokoW 2-3 / 4 "Paksuus .119 Keskireikä 3/8"
Paksuus0.119 "
TyyppiMuodostettu
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
STENS 330377 multaaerä 21-1 / 2 tuumaa | AA3QZF 11T527 33037721.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .164 Keskireikä 11/16"0.164 "Muodostettu2.5 "€19.19
STENS 330587 Mulching-terä 21 tuumaa | AA3QZL 11T536 33058721 "W 2-1 / 2 "Paksuus .250 Keskireikä 7/8"0.25 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 330736 Mulching-terä 19-1/2 tuumaa | AA3QZU 11T544 33073619.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 11/16"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 345165 Mulching-terä 19-3/8 tuumaa | AA3RAE 11T557 34516519.38 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 355105 Mulching-terä 20-7 / 16 tuumaa | AA3RAX 11T575 35510520.437 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 355295 Mulching-terä 20-1/2 tuumaa | AA3RBE 11T582 35529520.5 "W 3 "Paksuus .209 keskireikä 15/16"0.209 "Suoraan3"€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 330770 Mulching terä 21 tuumaa
€22.47 / yksikkö