STENS 350223 Ruohonleikkurin terä 17-1 / 2 tuumaa | AA3RAU 11T570

STENS 350223 Ruohonleikkurin terä 17-1/2 tuumaa

Tuote: AA3RAU Malli: 350223Ristiviite: 11T570

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppiStandardi
Keskireikä5 / 8 "
Pituus17.5 "
KokoW 2-1 / 4 "Paksuus .164 Keskireikä 5/8"
Paksuus0.164 "
TyyppiSuora, keskitaso
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.94
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8208403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiPituusKokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
STENS 330316 Ruohonleikkurin terä 19-1/2 tuumaa | AA3QZA 11T522 330316Standardi19.5 "W 3 "Paksuus .209 keskireikä 11/16"0.209 "Muodostettu, Hi-Lift3"-
Tarjouspyyntö
STENS 330357 Hi-Lift -terä, pituus 20-1/2 tuumaa, leveys 2-1/2 tuumaa | AA3QZB 11T523 330357Standardi20.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .305 Keskireikä 29/32"0.305 "Suoraan2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 330365 Ruohonleikkurin terä 18-5 / 8 tuumaa | AA3QZC 11T524 330365Standardi18.625 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 13/16"0.203 "Muodostettu2.5 "€20.13
STENS 330369 Ruohonleikkurin terä 17 tuumaa | AA3QZD 11T525 330369Standardi17 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 13/16"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 330373 Ruohonleikkurin terä 16-11 / 16 tuumaa | AA3QZE 11T526 330373Standardi16 11 / 16 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 13/16"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 330401 Ruohonleikkurin terä 18-5 / 8 tuumaa | AA3QZG 11T528 330401Standardi18.625 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 13/16"0.203 "Muodostettu, Hi-Lift2.5 "€23.77
STENS 330405 Ruohonleikkurin terä 16-5/8 tuumaa | AA3QZH 11T529 330405Standardi16.625 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 13/16"0.203 "Muodostettu2.5 "€21.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 350223 Ruohonleikkurin terä 17-1/2 tuumaa