Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2986800 Spiraalihuilu hanan pohja #12x24 Kirkas | AG3NUZ 33PE01

OSG 2986800 Spiraalihuilun hanan pohja #12x24 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3NUZ Malli: 2986800Ristiviite: 33PE01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero298
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.375 "
Piki24
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.165 "
Koko#12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1009400 Suora huiluhana 1/2 tuumaa x 13 kirkas | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Suora huilu Napauta101HPohjaaminen1 21 / 32 "UNC43.375 "€38.61
OSG 1013800 Suora huiluhanan pohja #6x32 kirkas | AG3NPG 33PC89 1013800#6Suora huilu Napauta102Pohjaaminen11 / 16 "UNC32"€12.68
OSG 1068400 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 Kirkas | AG3NPK 33PC92 1068400#8Suora huilu Napauta104Pistoke3 / 4 "UNC22.125 "€15.02
OSG 1141400 Suora huiluhana 3/8 tuuman x 16 kirkas | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Suora huilu Napauta101Pohjaaminen1.25 "UNC42 15 / 16 "€18.91
OSG 1146100 Suora huiluhana, 1 tuuma x 8 kirkas | AG3NQE 33PD11 11461001"Suora huilu Napauta101Pistoke2.5 "UNC45.125 "€170.90
OSG 1202400 Spiraalipistoke # 6x32 Kirkas | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spiraalipistehana105Pistoke11 / 16 "UNC22"€15.62
OSG 1205700 Spiraalikärkihana Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spiraalipistehana105BPohjaaminen7 / 16 "UNC21.75 "€32.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2986800 Spiraalihuilun hanan pohja #12x24 kirkas
€18.53 / yksikkö