STENS 340878 lovettu terä 18 tuumaa | AA3RAA 11T553

STENS 340878 lovettu terä 18 tuumaa

Tuote: AA3RAA Malli: 340878Ristiviite: 11T553

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppilovinen
Keskireikä5 / 8 "
Pituus18 "
KokoW 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"
Paksuus0.203 "
TyyppiSuoraan
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
STENS 340874 lovettu terä 16-1/2 tuumaa | AA3QZZ 11T552 34087416.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Suoraan2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 340882 lovettu terä 21 tuumaa | AA3RAB 11T554 34088221 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Suoraan2.5 "€23.43
STENS 355407 lovettu terä 16-3 / 8 tuumaa | AA3RBH 11T588 35540716.38 "W 3 "Paksuus .209 keskireikä 15/16"0.209 "Suora, Hi-Lift3"-
Tarjouspyyntö
STENS 355411 lovitettu terä 17-1 / 2 tuumaa | AA3RBJ 11T589 35541117.5 "W 3 "Paksuus .209 keskireikä 15/16"0.209 "Suora, Hi-Lift3"€23.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 340878 lovettu terä 18 tuumaa