STENS 355411 lovitettu terä 17-1 / 2 tuumaa | AA3RBJ 11T589

STENS 355411 lovettu terä 17-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RBJ Malli: 355411Ristiviite: 11T589

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppilovinen
Keskireikä15 / 16 "
Pituus17.5 "
KokoW 3 "Paksuus .209 keskireikä 15/16"
Paksuus0.209 "
TyyppiSuora, Hi-Lift
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8208406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
STENS 340874 lovettu terä 16-1/2 tuumaa | AA3QZZ 11T552 34087416.5 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Suoraan2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 340878 lovettu terä 18 tuumaa | AA3RAA 11T553 34087818 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Suoraan2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 340882 lovettu terä 21 tuumaa | AA3RAB 11T554 34088221 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Suoraan2.5 "€23.43
STENS 355407 lovettu terä 16-3 / 8 tuumaa | AA3RBH 11T588 35540716.38 "W 3 "Paksuus .209 keskireikä 15/16"0.209 "Suora, Hi-Lift3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 355411 lovettu terä 17-1/2 tuumaa
€23.07 / yksikkö